代表画像
タンガロイ
チップ SNMU/SNHU1706
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656601
品番
SNMU1706ANTR-ML AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
AH8015
寸法S(mm)
6.98
寸法LE(mm)
11
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8
寸法LF2(mm)
4.4
寸法IC(mm)
17.3
寸法APMX(mm)
7.5