16IRA55 DS2015 チップ IR/L-55 タンガロイ 73657538

代表画像

16IRA55 DS2015 チップ IR/L-55 タンガロイ 73657538
16IRA55 DS2015 チップ IR/L-55 タンガロイ 73657538

チップ IR/L-55

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード73657538品番16IRA55 DS2015
参考基準価格(税別)¥20,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種別DS2015寸法(mm)16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする