オーム電機
LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光
LDA4L-G-E17/D AG5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
2.4
2.4
4.4
全光束(Lm)
290
290
530
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73662806
品番
LDA4L-G-E17/D AG5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
小形電球40形相当の明るさのLED電球
調光器対応
密閉形器具対応
配光角200°の広配光タイプ
口金E17
省エネ法2027年度目標基準達成
消費電力(W)
2.4
全光束(Lm)
290
明るさ
25形相当
外形寸法(mm)
全長78×最大径37
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉器具、調光器
光源
LED
配光角度(°)
200
光色
昼光色
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※交流電源100V(50/60Hz共用)で使用してください。
※次の器具には使用できません。
※・水銀灯器具
※・直流電源
※・誘導灯、非常用照明器具
※・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)
※・ランプと反射板の距離が狭い器具
※・白熱電球専用の人感センサー付き器具
※・HIDランプ器具(ナトリウムランプ・メタルハライドランプなど)
※・蛍光灯用調光器具
※次の調光器では使用できません。
※・人感センサー付調光器
※・段階調光形調光器
※・リモコン式調光器
※・定格1000W以上の調光器
※・記憶式調光器
※調光時の明るさの変化は白熱電球とは異なります。
※水滴などがかかる場所では使用しないでください。