LDA4D-G-E17/D AG5 LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機 73662815

LDA4D-G-E17/D AG5 LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機 73662815
LDA4D-G-E17/D AG5 LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機 73662815
LDA4D-G-E17/D AG5 LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機 73662815
LDA4D-G-E17/D AG5 LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機 73662815
LDA4D-G-E17/D AG5 LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機 73662815
LDA4D-G-E17/D AG5 LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機 73662815

LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光LDA4D-G-E17/D AG5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
消費電力(W)4.4
全光束(Lm)530
内容量1個注文コード73662815品番LDA4D-G-E17/D AG5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

小形電球40形相当の明るさのLED電球
調光器対応
密閉形器具対応
配光角200°の広配光タイプ
口金E17
省エネ法2027年度目標基準達成

消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
530
明るさ
40形相当
外形寸法(mm)
全長78×最大径37
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉器具、調光器
光源
LED
配光角度(°)
200
光色
昼光色
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※交流電源100V(50/60Hz共用)で使用してください。
※次の器具には使用できません。
※・水銀灯器具
※・直流電源
※・誘導灯、非常用照明器具
※・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)
※・ランプと反射板の距離が狭い器具
※・白熱電球専用の人感センサー付き器具
※・HIDランプ器具(ナトリウムランプ・メタルハライドランプなど)
※・蛍光灯用調光器具
※次の調光器では使用できません。
※・人感センサー付調光器
※・段階調光形調光器
※・リモコン式調光器
※・定格1000W以上の調光器
※・記憶式調光器
※調光時の明るさの変化は白熱電球とは異なります。
※水滴などがかかる場所では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする