KG-501 測定用品 カイセ 73665509

本体

KG-501 測定用品 カイセ 73665509
KG-501 測定用品 カイセ 73665509
KG-501 測定用品 カイセ 73665509
KG-501 測定用品 カイセ 73665509
KG-501 測定用品 カイセ 73665509
KG-501 測定用品 カイセ 73665509
KG-501 測定用品 カイセ 73665509
KG-501 測定用品 カイセ 73665509
KG-501 測定用品 カイセ 73665509
KG-501 測定用品 カイセ 73665509
KG-501 測定用品 カイセ 73665509

測定用品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73665509
品番
KG-501
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

動画の撮影・再生が可能。(連続録画時間:最大30分間)
温度レンジ切り替え機能。(低:-20~120℃、 高:100~500℃)
解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。
わかりやすい日本語の画面表示。
画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。
付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像や動画データをPCに移動可能。
熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。
画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。
本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電。
放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。

質量(g)
380
測定範囲(℃)
低(L):-20~120、高(H):100~500(それ以外の表示については、確度対象外)
連続使用時間(時間)
2~3
記録媒体
8G 内蔵メモリー
高さH×幅W×長さL(mm)
223×105×90
バッテリー
リチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)
測定波長(μm)
8~14
放射率
0.01~1.00(調整可能)
ディスプレイ
3.2TFTカラーLCDモジュール
解像度
【温度】0.1℃【表示】300000ピクセル【赤外線】256×192 (49152ピクセル)
解析ソフト
本体メモリー内のソフトをWindowsPCにインストールして使用(対応OS:Wndows10,11)
フォーカス
固定
グリーン購入法
適合
焦点距離
最小0.1m(最適距離:0.3m~)
フレームレート
≦25Hz
測定視野角(°)
56×42
注意
※測定物の放射率がわからない場合や光沢のある物体の測定は、測定対象物の表面に黒体テープなどを貼付して、放射率を設定したうえで測定してください。
※本製品はフレームレートが9Hz以上であるため、輸出規制の対象となり、日本国内での使用および販売に限定されます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする