曜日別特売

Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はろ過精度・内容量など369種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ろ過精度(μm)
30
注文コード
73668248
品番
MJ19G11NN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、
これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。
また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。

用途
工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ
電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過
食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
ろ過精度(μm)
30
トラスコ品番
786-6437
材質
ろ材:ポリオレフィン複合繊維
長さ(mm)
500
外径(mm)
65
内径(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする