曜日別特売

3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は材質・アズワン品番・内容量など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
材質
ろ材:繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭、耐熱バインダー繊維、コア:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:発泡ポリエチレン
注文コード
73669140
品番
ACFS01NG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効
繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合
吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供
低溶出カートリッジ
独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易
一般的な10インチタイプカートリッジ形状
既存のハウジングが使用可能
ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能

用途
メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
材質
ろ材:繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭、耐熱バインダー繊維、コア:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:発泡ポリエチレン
トラスコ品番
417-5425
長さ(mm)
250
ろ過精度(μm)
0.5
外径(mm)
68
内径(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3LN1・6LN1・1HB1・1MN1-S

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする