33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538

33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538
33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538
33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538
33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538
33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538
33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538
33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538
33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538
33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538
33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538
33339 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 73678538

クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台
色アクアティックティール
内容量1台注文コード73678538品番33339
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
色
アクアティックティール
収納の目安
350mL缶の場合:18本、500mLペットボトルの場合:9本(立てて収納可能)
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
1.7
容量(L)
11.4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.5×30×31.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×20.5×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする