150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590

150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590
150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590
150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590
150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590
150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590
150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590
150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590
150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590
150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590
150909 クーラーボックス ネスティングクーラー 55L イグルー 73678590

クーラーボックス ネスティングクーラー 55L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台
色ホワイト
内容量1台注文コード73678590品番150909
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
色
ホワイト
収納の目安
350mL缶の場合:98本、2Lペットボトルの場合:15本(立てて入ります)
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
5.03
容量(L)
55
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
62×42×39.5
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
51×36×31.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする