旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力計
旭計器工業の 汎用圧力計
密閉形圧力計 B形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全236種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73685999
品番
315-B351X0.05MPA
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状
丸縁形(B型)
寸法(Φmm)
(面形)100
精度
1.6
圧力範囲(MPa)
0〜0.05
ねじの種類
G
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
U3/8
最小目盛(MPa)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。