クイックシュー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73721488 品番QRA-5 N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三脚へカメラをワンタッチで取り付けできる便利なクイックシューシステム。
取付毎にカメラネジを何度も回すわずらわしさから解放されます。
軽量金属マグネシウムにより驚きの軽さを実現。
2Way水準器も装備した高性能なアクセサリーです。

積載荷重(kg)(推奨)4 質量(g)102 仕様2Way水準器 適合クイックシュー:QB-54 寸法(mm)カメラ台:57×37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×60×24 三脚取付ねじUNC1/4(細ネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする