スリーピース
DCギアドモータ TP-2732E-KPタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73766857
品番
TP-2732E-KP-509-S00-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,790
減速比
509
取付
エンコーダ:可
質量(g)
115
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
33.5
電圧(V)
24
段数
(ギア)4
回転数(min
-1
[r.p.m])
13.7
電源
直流
寸法(Φmm)
モーター部:27.7、ギア部:22
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
4.9
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
294
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
294
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
441(4.5)