スリーピース
DCギアドモータ TP-2732E-KPタイプ
取付
エンコーダ:可
種類
ギヤードモーター
電圧(V)
24
電源
直流
寸法(Φmm)
モーター部:27.7、ギア部:22
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
4.9
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73766726
TP-2732E-KP-4-S00-24
4
85
21.5
(ギア)1
1583
¥
4,910
取扱い終了
返品不可
73766735
TP-2732E-KP-4.7-S00-24
4.7
85
21.5
(ギア)1
1380
¥
4,910
取扱い終了
返品不可
73766744
TP-2732E-KP-16-S00-24
16
95
25.5
(ギア)2
405
¥
5,210
取扱い終了
返品不可
73766753
TP-2732E-KP-19-S00-24
19
95
25.5
(ギア)2
336
¥
5,210
取扱い終了
返品不可
73766762
TP-2732E-KP-23-S00-24
23
95
25.5
(ギア)2
276
¥
5,210
取扱い終了
返品不可
73766778
TP-2732E-KP-64-S00-24
64
105
29.5
(ギア)3
98.2
¥
5,590
取扱い終了
返品不可
73766787
TP-2732E-KP-76-S00-24
76
105
29.5
(ギア)3
83.1
¥
5,590
取扱い終了
返品不可
73766796
TP-2732E-KP-90-S00-24
90
105
29.5
(ギア)3
70
¥
5,590
取扱い終了
返品不可
73766805
TP-2732E-KP-107-S00-24
107
105
29.5
(ギア)3
59.5
¥
5,590
取扱い終了
返品不可
73766814
TP-2732E-KP-256-S00-24
256
115
33.5
(ギア)4
26
¥
5,790
取扱い終了
返品不可
73766823
TP-2732E-KP-304-S00-24
304
115
33.5
(ギア)4
22.2
¥
5,790
取扱い終了
返品不可
73766832
TP-2732E-KP-361-S00-24
361
115
33.5
(ギア)4
19
¥
5,790
取扱い終了
返品不可
73766848
TP-2732E-KP-429-S00-24
429
115
33.5
(ギア)4
16.2
¥
5,790
取扱い終了
返品不可
73766857
TP-2732E-KP-509-S00-24
509
115
33.5
(ギア)4
13.7
¥
5,790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください