曜日別特売
10103105 Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10103105 Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777699
10103105 Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777699
10103105 Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777699

Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5本)
長さL(mm)280
内容量1袋(5本)注文コード73777699品番10103105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
トラスコ品番
223-8771
質量(kg)
1.4
長さL(mm)
280
セット内容
M12六角ナット 1個/本
材質
板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法
M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする