電源直流
電圧(V)6
減速比320
用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機
寸法(mm)ギア:100×40
質量(g)150
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
回転数(min-1[r.p.m])19.3
寸法(Φmm)モーター部:35.4
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
定格トルク(mN・m)588
許容トルク(mN・m)588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)