674-0401161 マグキャッチプラグソケット KITACO 73779099 674-0401161 マグキャッチプラグソケット KITACO 73779099

マグキャッチプラグソケット

(71件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73779099 品番674-0401161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

マグキャッチタイプのプラグソケットです。奥深い位置に配したスパークプラグを脱着する際に非常に便利です。また六角頭の掛かりがスムーズな12ポイントソケットを使用していますので、作業性が向上。差込角は3/8インチサイズです。

適合16mm対応サイズ 六角対辺(mm)16 外径(Φmm)22 差込角(inch)3/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73779099 674-0401161 70339475 674-0401161 マグプラグソケット KITACO マグプラグソケット KITACO 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40280825
2021-01-24
用途:
原チャリ車載用に

原チャリの車載用に色々車載用のプラグレンチを見繕ってみましたがイマイチでした。最終的にKITACOのコレとモノタロウブランドのスピンナハンドルを短くカットしたモノの組み合わせが使いやすくてコンパクトで原チャリに車載するには最適でした。

対象商品:
40280843
2021-03-05
用途:
スパークプラグの交換
近藤産機サービス 様

最近21mmのプラグソケットを販売しているメーカーが少なくなったので、見つけて良かった。
ゴムキャッチ式ではダメです。

対象商品:
40280834
2021-03-14
用途:
DR250S(SJ44A)のプラグ交換に使用しました。
製造業

DR250S(SJ44A)のプラグ交換に使用しました。

対象商品:
40280825
2020-12-01
用途:
プラグ交換
松本貯水槽総合メンテナンス 様 (建設業・工事業)

ちゃんとマグネットも効き、シッカリとサポートしました。
全く問題なし!

対象商品:
40280843
2020-11-22
用途:
車のプラグ交換作業
サービス業

自家用車のプラグ確認・交換は頻繁にはしない作業なので、リーズナブルな製品はありがたい。

対象商品:
40280825
2020-07-19
用途:
自家用車のメンテナンスに
ひまわりハウス 様

以前、自分でプラグ交換をしようとして出来ませんでした。それを踏まえて、今回はこのソケットを購入しました。大成功でした。良い道具は人を選びませんね。私にも上手くできました。

対象商品:
40280834
2020-08-05
用途:
旧車のメンテに

ngkスパークプラグのDタイプの付け替えに使用です。

対象商品:
40280825
2020-01-22
用途:
プラグ交換

T字の柄がついているエーモンのプラグレンチが手軽でいいかなと考えていましたが、ゴムパッキンが抜けるというレビューを見てこちらを購入しました。マグネットでしっかりとキャッチしてくれるので非常に使いやすくて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする