スリーピース
DCギアドモータ TP-3632C-KWRタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73781715
品番
TP-3632C-KWR-125-H00-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,030
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
125
質量(g)
345
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
段数
(ギア)3
回転数(min
-1
[r.p.m])
65.7
寸法(Φmm)
モーター部:36
回転方向
CW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
343
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
882(9)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73781715
TP-3632C-KWR-125-H00-24
84745318
TP-3038C-KWR-125-H00-24
DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ
スリーピース
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)