DCギアドモータ TP-3632C-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3632C-KWRタイプ - スリーピース
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73781654TP-3632C-KWR-25-H00-24直流2425
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781663TP-3632C-KWR-30-H00-24直流2430
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781672TP-3632C-KWR-50-H00-24直流2450
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781688TP-3632C-KWR-60-H00-24直流2460
9,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781697TP-3632C-KWR-75-H00-24直流2475
9,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781706TP-3632C-KWR-100-H00-24直流24100
9,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781715TP-3632C-KWR-125-H00-24直流24125
9,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781724TP-3632C-KWR-150-H00-24直流24150
9,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781733TP-3632C-KWR-200-H00-24直流24200
9,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781742TP-3632C-KWR-250-H00-24直流24250
9,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781758TP-3632C-KWR-300-H00-24直流24300
9,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781767TP-3632C-KWR-375-H00-24直流24375
9,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781776TP-3632C-KWR-500-H00-24直流24500
9,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781785TP-3632C-KWR-750-H00-24直流24750
9,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781794TP-3632C-KWR-1000-H00-24直流241000
9,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
73781803TP-3632C-KWR-1500-H00-24直流241500
9,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73781654TP-3632C-KWR-25-H00-2484745248TP-3038C-KWR-25-H00-24TP-3632C-KWR-25-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745248DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781663TP-3632C-KWR-30-H00-2484745239TP-3038C-KWR-30-H00-24TP-3632C-KWR-30-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745239DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781672TP-3632C-KWR-50-H00-2484745230TP-3038C-KWR-50-H00-24TP-3632C-KWR-50-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745230DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781688TP-3632C-KWR-60-H00-2484745300TP-3038C-KWR-60-H00-24TP-3632C-KWR-60-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745300DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781697TP-3632C-KWR-75-H00-2484745284TP-3038C-KWR-75-H00-24TP-3632C-KWR-75-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745284DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781706TP-3632C-KWR-100-H00-2484745327TP-3038C-KWR-100-H00-24TP-3632C-KWR-100-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745327DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781715TP-3632C-KWR-125-H00-2484745318TP-3038C-KWR-125-H00-24TP-3632C-KWR-125-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745318DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781724TP-3632C-KWR-150-H00-2484745309TP-3038C-KWR-150-H00-24TP-3632C-KWR-150-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745309DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781733TP-3632C-KWR-200-H00-2484745485TP-3038C-KWR-200-H00-24TP-3632C-KWR-200-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745485DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781742TP-3632C-KWR-250-H00-2484745476TP-3038C-KWR-250-H00-24TP-3632C-KWR-250-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745476DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781758TP-3632C-KWR-300-H00-2484745467TP-3038C-KWR-300-H00-24TP-3632C-KWR-300-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745467DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781767TP-3632C-KWR-375-H00-2484745458TP-3038C-KWR-375-H00-24TP-3632C-KWR-375-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745458DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781776TP-3632C-KWR-500-H00-2484745449TP-3038C-KWR-500-H00-24TP-3632C-KWR-500-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745449DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781785TP-3632C-KWR-750-H00-2484745388TP-3038C-KWR-750-H00-24TP-3632C-KWR-750-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745388DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781794TP-3632C-KWR-1000-H00-2484745406TP-3038C-KWR-1000-H00-24TP-3632C-KWR-1000-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745406DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73781803TP-3632C-KWR-1500-H00-2484745397TP-3038C-KWR-1500-H00-24TP-3632C-KWR-1500-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745397DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする