TP-3632C-KWR-300-H00-24 DCギアドモータ TP-3632C-KWRタイプ スリーピース 73781758

 

TP-3632C-KWR-300-H00-24 DCギアドモータ TP-3632C-KWRタイプ スリーピース 73781758
TP-3632C-KWR-300-H00-24 DCギアドモータ TP-3632C-KWRタイプ スリーピース 73781758

DCギアドモータ TP-3632C-KWRタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73781758品番TP-3632C-KWR-300-H00-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,380
電源直流電圧(V)24減速比300質量(g)350タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター段数(ギア)4回転数(min-1[r.p.m])28.2寸法(Φmm)モーター部:36回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)588ドライバタイプTPDR-58A許容トルク(mN・m)588瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73781758TP-3632C-KWR-300-H00-2484745467TP-3038C-KWR-300-H00-24TP-3632C-KWR-300-H00-24 DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース 84745467DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプスリーピース1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする