用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機減速比19質量(g)90種類ギヤードモーター寸法L(mm)25.5電圧(V)24段数(ギア)2回転数(min-1[r.p.m])272電源直流寸法(Φmm)(モーター部)22、(ギア)22許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)78.4ドライバタイプTPDR-41A許容トルク(mN・m)98瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])147(1.5)