DCギアドモータ TP-2234A-KPタイプ

DCギアドモータ TP-2234A-KPタイプ - スリーピース
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)22、(ギア)22許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73789844TP-2234A-KP-4-S00-2448021.5(ギア)11277
9,660
取扱い終了
返品不可
73789853TP-2234A-KP-4.7-S00-244.78021.5(ギア)11131
9,660
取扱い終了
返品不可
73789862TP-2234A-KP-16-S00-24169025.5(ギア)2320
9,980
取扱い終了
返品不可
73789878TP-2234A-KP-19-S00-24199025.5(ギア)2272
9,980
取扱い終了
返品不可
73789887TP-2234A-KP-23-S00-24239025.5(ギア)2223
9,980
取扱い終了
返品不可
73789896TP-2234A-KP-64-S00-246410029.5(ギア)384
11,070
取扱い終了
返品不可
73789905TP-2234A-KP-76-S00-247610029.5(ギア)373.1
11,070
取扱い終了
返品不可
73789914TP-2234A-KP-90-S00-249010029.5(ギア)363.4
11,070
取扱い終了
返品不可
73789923TP-2234A-KP-107-S00-2410710029.5(ギア)354.5
11,070
取扱い終了
返品不可
73789932TP-2234A-KP-256-S00-2425611033.5(ギア)423.6
11,130
取扱い終了
返品不可
73789948TP-2234A-KP-304-S00-2430411033.5(ギア)420.1
11,130
取扱い終了
返品不可
73789957TP-2234A-KP-361-S00-2436111033.5(ギア)417.1
11,130
取扱い終了
返品不可
73789966TP-2234A-KP-429-S00-2442911033.5(ギア)414.5
11,130
取扱い終了
返品不可
73789975TP-2234A-KP-509-S00-2450911033.5(ギア)412.3
11,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする