曜日別特売
F-860 ハーフジップ ポリリップヤッケ COVER WORK(カバーワーク) 73797028

 

F-860 ハーフジップ ポリリップヤッケ COVER WORK(カバーワーク) 73797028
F-860 ハーフジップ ポリリップヤッケ COVER WORK(カバーワーク) 73797028
F-860 ハーフジップ ポリリップヤッケ COVER WORK(カバーワーク) 73797028
F-860 ハーフジップ ポリリップヤッケ COVER WORK(カバーワーク) 73797028
F-860 ハーフジップ ポリリップヤッケ COVER WORK(カバーワーク) 73797028

ハーフジップ ポリリップヤッケ

(5件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1着
サイズ
S
色
グレー
注文コード
73797028
品番
F-860
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
¥1,590

超撥水テフロン加工と引き裂きに強いリップストップ。雨や風よけに最適ヤッケ。動きやすいラグラン袖。持ち運び便利なポーチ付き!

色
グレー
サイズ
S
材質
ポリエステル
胸囲(cm)
100
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76159587
2019-04-28
用途: 車の清掃
サービス業

安いので仕方ないですが、すぐに水が浸透してきました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 76159641
2018-12-17
用途: 配送作業時
有限会社ミスズ商会 様(製造業)

軽くて動きやすく、撥水力も満足です。
車内でも場所をとらず、コンパクトに収まるので、重宝してます。

対象商品 : 76159587
2018-11-25
用途: 美装作業時
美装ティーケー 様(サービス業)

外での水作業に最適です。動き安く風も通さないので、すごく便利です。

2018-02-21
用途: 斫り作業時
建設業・工事業

結構タイトな作りです。
ワンサイズ上をオススメします。

対象商品 : 76159623
2018-03-13
用途: 作用時の防汚
建設業・工事業

同じものを色違いで2着購入しましたが 袖のゴムがこの商品だけゆるい 左右で袖の開口の大きさが違う 防汚のために買ったが 作業中に腕時計を越えて捲れてしまう もっと安いものにすれば良かったと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする