LEDハブダイナモ専用ライト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73805217 品番 NSKL135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd
ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。

光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時) 取付可能対象フロントフォーク シルバー 質量(g)約90(本体のみ) 電源ハブダイナモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69 光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個 アズワン品番64-9545-24 照射方式反射板 照射範囲約Φ20cm(1m前方)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73805208
2024-01-25
用途:
メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

同型のランプから、LEDに替えただけで結構明るくなりました。
取り付けも簡単ですしエコだし申し分なし。
明るさに拘るなら、バッテリー型にしたほうがいいです。

対象商品:
73805208
2022-05-21
用途:
夜間走行
電気・ガス・熱供給・水道業

十分に明るく小型で良い。また、LEDのため見やすい。

対象商品:
73805217
2021-09-11
用途:
自転車禁止ライトの交換
株式会社クニヨシ 様

現在使っている自転車ライト(豆電球)が暗いため、夜長になる秋に交換しました。
他のレビューにもあるようにとても明るいです。
もっと早く交換すればよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
73805208
2021-04-15
用途:
通学用に付け替え

取り付けは簡単で、明るくなりました。止まった時にも点滅して安全です。

対象商品:
73805217
2019-12-11
用途:
自転車のヘッドライトの交換

かなり明るく感じます。
街灯のない真っ暗な夜道でも、かなり遠くまで明るく照らしてくれます。
また前方とは別に下向きに前輪付近を照らすライトが付いているので夜道走行中の不安感が和らぐような気がします。
下向きのライトは停車後もかなり長い時間点滅をしているので暗い場所で降りても周囲が明るくなり助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
73805217
2019-05-19
用途:
ライト交換
製造業

7年前の5ledライトが経年劣化で塗装剥げちゃて、なんだか暗い感じだったので思い切って交換しました。価格は少し高いですが、明るいので、非常に満足しています。

対象商品:
73805217
2018-03-13
用途:
自転車
その他業種

値段は高いけど普通に明るい。さすがpanasonic

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする