画像準備中

低圧ナトリウム灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73814992 品番NX55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
口金BY22d 定格消費電力(W)55 長さ(mm)415 形状55形 質量(g)300 全光束(Lm)7600 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)0.59(105V) バルブ径(Φmm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする