Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の HIDランプ
Panasonic(パナソニック)の メタルハライドランプ
低圧ナトリウム灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73815008
品番
NX90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
口金
BY22d
定格消費電力(W)
90
長さ(mm)
518
形状
90形
質量(g)
500
全光束(Lm)
12500
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
0.92(115V)
バルブ径(Φmm)
65