Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の HIDランプ
Panasonic(パナソニック)の メタルハライドランプ
低圧ナトリウム灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73815017
品番
NX135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
口金
BY22d
定格消費電力(W)
135
長さ(mm)
765
形状
135形
質量(g)
720
全光束(Lm)
21500
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
0.92(135V)
バルブ径(Φmm)
65