画像準備中

低圧ナトリウム灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73815026 品番NX180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
口金BY22d 定格消費電力(W)180 長さ(mm)1110 形状180形 質量(g)1050 全光束(Lm)31500 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)0.88(245V) バルブ径(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする