DCAB-CAT5E(100M) LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンド 73839037 DCAB-CAT5E(100M) LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンド 73839037 DCAB-CAT5E(100M) LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンド 73839037 DCAB-CAT5E(100M) LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンド 73839037

LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73839037 品番 DCAB-CAT5E(100M)
販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。

規格CAT5e ケーブル長(m)100 ケーブル外径(Φmm)6.0 爪折れ防止なし ブラック コネクタなし 結線方式なし 構造より線 使用場所屋内用 給電方式配線による 導体サイズ(AWG[mm2])24 用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線 材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC 芯数8芯(4対) シールドFTPケーブル 質量(g/m)40 絶縁体厚さ(mm)0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX) シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)7/0.20 導体外径(Φmm)0.61 絶縁体外径(mm)1.00 伝送速度(Mbps)〜1000 シース外径(Φmm)6.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN) 定格温度(℃)75 耐電圧(V/min)500 伝送帯域(MHz)〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする