規格CAT5e
ケーブル長(m)200
ケーブル外径(Φmm)6.0
爪折れ防止なし
色ブラック
コネクタなし
結線方式なし
構造より線
使用場所屋内用
給電方式配線による
導体サイズ(AWG[mm2])24
用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線
材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC
芯数8芯(4対)
シールドFTPケーブル
質量(g/m)40
絶縁体厚さ(mm)0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)
シース厚(mm)0.6
導体構成(本/mm)7/0.20
導体外径(Φmm)0.61
絶縁体外径(mm)1.00
伝送速度(Mbps)〜1000
シース外径(Φmm)6.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)
定格温度(℃)75
耐電圧(V/min)500
伝送帯域(MHz)〜100