椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全242種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73848635
品番
TKUA45H26-30W25R180
参考基準価格(税別)
¥383
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
46.5
屈曲半径R(mm)
80
高さ(mm)
26
タイプ
外周側開閉
ケーブル外径(Φmm)
23
内幅(mm)
25
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)