ネグロス電工
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
鋼製電線管呼び:19/16mm、外径:19.1/21.0mmSGP管呼び:10mm吊りボルト:W1/4・W3/8丸鋼:Φ6・Φ9
注文コード
73879952
品番
K19-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
適合
鋼製電線管
呼び:19/16mm、外径:19.1/21.0mm
SGP管
呼び:10mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
許容静荷重
Φ6:98N[10kgf]
Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
用途
吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。
寸法A(mm)
81
寸法B(mm)
27
表面処理
ダクロタイズド塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応