曜日別特売
K25-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 73879968

K25-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 73879968
K25-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 73879968
K25-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 73879968
K25-01 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工 73879968

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合鋼製電線管呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mmSGP管呼び:15/20mm吊りボルト:W1/4・W3/8丸鋼:Φ6・Φ9注文コード73879968品番K25-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。

適合
鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
SGP管
呼び:15/20mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
許容静荷重
Φ6:98N[10kgf]
Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。寸法A(mm)92寸法B(mm)24表面処理ダクロタイズド塗装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする