※拡大画像
エスコ
エスコの 塗装補助用具
エスコの フィルター・濾紙
1000x1000x10.7mm エアフィルター(10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
73882997
品番
EA997PS-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
仕様
エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用
はさみで自由にカットできます。
材質
難燃性ポリエステル
厚さ(mm)
10.7
寸法(mm)
1000×1000
使用温度範囲(℃)
-10〜100
入数
10枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880