※形状画像
エスコ
エスコの 塗装補助用具
エスコの フィルター・濾紙
[PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73890977
品番
EA997PD-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,160
販売価格(税別)
¥
35,600
バスケットに入れる
仕様
塗装ブース用
難燃性
目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。
整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
19(±3)
使用温度範囲(℃)
80以下
風速(m/s)
0.5
寸法(幅W×長さL)(m)
1.6×5
捕集効率(%)
98まで
アズワン品番
64-7992-41
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880