取り付けると最高速が向上するPCX125専用のパフォーマンスシーブです。 PCX125(フレームNOJF28モデル)に対応します。 ベルトの有効スライド面積/直径がノーマルより大きいので(シーブ単体の有効直径はノーマルシーブより3mmUPです)たとえノーマルPCXにシーブだけの交換でも最高速を向上させる事が出来るスペシャルシーブです。 もちろんPCX用パフォーマンスプーリーと組み合わせるとさらに最高のパフォーマンスを発揮します。 現在市販されているシーブ(プーリーの相方)はただ単にノーマルの鉄製をアルミ製に変えただけのものや、直径がノーマルと変わらないものが多くありました。 そこで設計の段階からただ単に軽いだけでなく、有効ベルトスライド直径とスライド面角度を変更した特殊設計とし、最高速を向上させます。 ベルトスライド面/角度を大きく変更したBIGシーブはメーカー社オリジナルで、こう言う構造にしない限りシーブだけの交換で最高速を上げることは不可能です。 さらに有効ベルトスライド直径はケース内限界までさらに拡大されています。 ただ単にアルミ製にしただけの物とは基本的にちがい、メーカー社シーブは単体の装着でも最高速を向上させる事ができます。