パフォーマンスVベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73958824 品番 VBSAF380
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ハイスピードプーリーにベストマッチ超強力ケブラーVベルト
スーパーアラミド繊維採用の強化Vベルトです。
この商品はこれまでナイロン製の素材が主だったドライブベルトの芯材部分に、高性能素材ケブラーを100%使用することによりズバ抜けた強度と耐久性を実現したカメレオンファクトリーオリジナルVベルトです。
現在、あらゆる工業分野で注目を浴びる高性能繊維ケブラーは高い強度としなやかさを持ち、耐久性にも優れたハイテク素材です。
この、ケブラーを100%使用したカメレオンファクトリーのパフォーマンスVベルトはメーカー社スタッフと国内一流メーカーとの技術提携により生まれた理想的なドライブベルトです。

主な適合車種ズーマー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ケブラーは米国デュポン社の登録商標です。
※メーカー社Vベルトは本物100%を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする