貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
貝印の 製菓用ヘラ・スパチュラ
クリーム塗りや型はずしに便利なパレットナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73963618
品番
DL6275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ケーキのデコレーション道具型はずしやクリーム塗りに便利なパレットナイフ。
スポンジに生クリームを塗る際の仕上げに。きれいな仕上げの為には欠かせない道具。
刃渡り(mm)
160
材質
刃部/ステンレススチール、柄/ポリプロピレン
寸法(mm)
290×30×15
質量(g)
60
最大幅(mm)
30