貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
貝印の ケーキクーラー
焼き上がりのケーキを効率的に冷ますケーキクーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73965483
品番
DL6256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ケーキ・クッキーなど生地を冷やす際に出来たケーキやクッキーなどを冷ます台。
クッキーなどはそのままデコレートする作業台。チョコトリュフの置き台としても便利。食器洗い乾燥機対応。
形状
丸型
直径(Φmm)
250
材質
18-8ステンレス
質量(g)
159
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×25
アズワン品番
65-1224-63