ケーキメイド キャンドル パステル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ3 注文コード73965535 品番DL6003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品はタイプ10種類から選べます 他の種類を見る

【CAKEMATE】お誕生日や、お祝い事のケーキに!数字キャンドルケーキにプラスしてお祝いムードを演出!
数字ろうそく。お誕生日の年齢や、記念日の周年祝いに合わせると雰囲気たっぷり。
パステルカラーと丸みのあるフォルムが可愛いデザイン。

材質キャンドル/パラフィン、芯糸/綿、ピック/ポリエチレン 長さ(mm)(ピック)25 厚さ(mm)12 タイプ3 寸法(縦×横)(mm)45×25(ピック部除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする