ピノNS トレー 39cm 角

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73967154 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)熱くなりにくいからトレーごと運べる。
ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。

材質表面塗装/ウレタン塗装、素地/飽和ポリエステル樹脂(R-PET) ホワイト 高さ(mm)16 短辺(mm)292 長辺(mm)386 耐用温度(℃)-5〜140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
食事中
その他業種

とても丈夫そうで良い物だと思います。家族で色違いで揃えました。

対象商品:
73967172
2022-06-01
用途:
休憩時の珈琲やティータイム
農・林・水産業

木目調を購入。
他色よりは、お高めだったけれど
木目調が好きなので試しに
この商品にしました。
画像では、重厚感と高級感もある
様に見えたので
いざ注文。
この木目調トレーは見た通りの
商品で嬉しかった!
また再度、近いうちに追加したい。

対象商品:
73967154
2021-04-20
用途:
朝食提供時
株式会社M-OH 様 (サービス業)

今まで黒いトレイを使用していましたが、この製品に変えたら色がホワイトなので明るい雰囲気になり料理もおいしそうに見えました。大きさはもう少し大きければもっとよかったかも・・です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする