切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm

(294件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 73971914 品番 ONI-AZ105×1.0
本日限りのキャンペーン価格です。
販売価格(税込) ¥1,099 定期注文特価(税込)1,318
販売価格(税別) 水曜特価
¥1,398999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,198 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。

用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS):(0.7MB)
注意
※「鬼切丸」から品名が変わりました。商品の仕様には変更ございません。
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 294
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
残材処理、鉄、プラスティック切断他
東洋リビング株式会社 様

今までアクリル板を切断時、切った後から白いカスが付いて、その処理もしなくてはならなかったが、刃が薄いせいかカスが出にくくなった。
物持ちもよさそうです。

1人が参考にしています
2026-02-12
用途:
日頃のDIY作業

試しに買ってみましたが、比較的に切れ味と刃の持ちは標準的でした

対象商品:
73971914
2025-11-20
用途:
鉄板の加工に
建設業・工事業

ホ−ムセンターで買えない程コスパ最高の商品だと思います。私はおもに鉄板の切断に1o厚の切断砥石を使っていますがほかのメ−カ−商品と比較してもコスパは最高だと思います。あとは使い方次第だと思います。

1人が参考にしています
2026-03-06
用途:
金属切断

1.0mmの厚みが気に入り購入。ヘリはさすがに早い

2026-02-05
用途:
メンテナンス作業
製造業

安価過ぎる物は直ぐ無くなって安物買いになってしまう為
一段階上の物を購入、専門職で無いのでこれで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
73971914
2025-10-09
用途:
鉄材の切断に
農・林・水産業

量販店でも購入できる有名な他社製品に比べて圧倒的に切断能力が高い!大満足です。サクッと切断出来るので時間の節約にもなり飛ばす火花も短時間で済ませられる。
この高い切断力と反比例して、1枚当たりの「持ち」はあまりありません。(切れる→あっという間に無くなっていく。です)そして刃が薄いので力加減に注意が必要で「こじったり」すると刃が欠けます。
ネガティブ要素が無いわけでも無いがそれに勝る切断力は気持ちが良く、重宝します。

1人が参考にしています
2026-02-23
用途:
鉄骨の切断撤去
ホンダ宣伝社 様 (製造業)

とても切れ味が良くて刃の減り具合が他社と比べて良いと思います。

2025-11-02
用途:
金属板の切断
株式会社三陽 様 (製造業)

機械のメンテナンスの鉄板、ステンレス板の切断に使用していますが、使用量が多いので安価で助かっています。リピート注文しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする