マノスターゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(Pa)0~500
形式縦目盛形
内容量1台注文コード73976823品番FR51AVV-500D
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリング機構

用途
室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風、排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)圧力レンジ(Pa)0~500形式縦目盛形付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート質量(g)約90口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示目盛エッジワイズ形(目盛長約45mm)精度±2.5%FS(23℃において)測定方式(圧力)差圧式使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応標準取付姿勢水平~垂直~下向水平間 取付任意使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46778767
2014-08-17
用途: エアパージ圧表示
建設業・工事業

とにかく、納期が早かった。
お盆直前だったのに、お盆中の工事に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする