JTC
JTCの ブレーキ/足廻り関連工具
JTCの ブレーキ調整ツール
カップロケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74032543
品番
JTC4655A
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
200系ハイエースクラスまで使えるセット。
仕様
内径/外径(mm)/青:14.4〜16.0、緑:15.9〜17.5、紫:17.5〜19.1、銀:20.7〜22.4、橙:22.2〜24.0金:24.0〜26.0、薄紫:25.5〜27.5、青:30.3〜32.3
RoHS指令(10物質対応)
対応