8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74038625 品番 HDMM21V3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応
正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止
高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)

用途
業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適
パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続
サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用
幅(mm)20 グレー/ブラック 高さ(mm)11 質量(g)147 ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) AWG30 プラグ金メッキ 最大解像度8K 60Hz(7680×4320) 保証期間ライフタイム 保存温度範囲(℃)0〜50 ケーブル外径(Φmm)6 アダプター型式パッシブ シールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールド データ転送速度最大48Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 動作温度範囲(℃)0〜50 HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換 導体数19 被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材 変換タイプオス - オス 使用湿度範囲(%RH)0〜85 オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ) HDCP対応HDCP 2.3 HDR対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする