曜日別特売
HDACMM50CM ハイスピードHDMI-ミニHDMI変換ケーブル StarTech.com 74038643

HDACMM50CM ハイスピードHDMI-ミニHDMI変換ケーブル StarTech.com 74038643
HDACMM50CM ハイスピードHDMI-ミニHDMI変換ケーブル StarTech.com 74038643
HDACMM50CM ハイスピードHDMI-ミニHDMI変換ケーブル StarTech.com 74038643

ハイスピードHDMI-ミニHDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74038643品番HDACMM50CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

イーサネット対応HDMI Mini-HDMI 変換ケーブル。
HDMI Miniポート対応機器をHDMI対応ディスプレイ/機器に接続することができます。
最新のHDMI技術を搭載した次世代デバイスを既存のHDMI機器に接続できるため、コストの軽減に役立つソリューションとなっています。
このHDMI Mini-HDMIアダプタケーブルは、高品質な金メッキコネクタを使用しており、優れた接続性能を発揮します。
StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証を提供しています。

用途
ミニHDMI対応デジタルカメラなどポータブルデバイスをHDMIディスプレイに接続
ブラック質量(g)30.8ケーブル長(m)0.5コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - Mini HDMI19pin(オス)プラグ金メッキメス形状Mini HDMIイーサネット対応対応ケーブルサイズ(AWG)30導体数19コネクタタイプストレート変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする