※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

459#250 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山) 74043908 459#250 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山) 74043908

三角フィルター

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74043908 品番 459#250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
メッシュ250 サイズM 上部径×高さH(mm)140×97 材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 底寸法(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74043795
2023-06-08
用途:
分析実験
国立大学法人新潟大学 様

樹脂回収用の購入しました。これまでのお茶こしでやりましたが、スタンドに固定すればやかまなくて使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする