変換電源アダプター 12V用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電流(A)3(MAX) 注文コード74044837 品番D12V-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は質量・出力電流など4種類から選べます 他の種類を見る

家庭用電源AC100VをDC12Vに変換!
DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
PSE認証品

付属品DCプラグつきケーブル(メス) 出力(W)36 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)3(MAX) 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする