D12V-5A 変換電源アダプター 12V用 マリンテック 74044846

変換電源アダプター 12V用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個質量(g)330出力電流(A)5(MAX)注文コード74044846品番D12V-5A
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

家庭用電源AC100VをDC12Vに変換!
DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
PSE認証品

付属品DCプラグつきケーブル(メス)質量(g)330出力(W)60周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)5(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×45×30保証期間1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする