曜日別特売
JR12V50WLWKUVEZH ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 ウシオライティング 74060552

ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別50W W:広角タイプ
内容量1個注文コード74060552品番JR12V50WLWKUVEZH
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。

電球の種類ハロゲン電球種別50W W:広角タイプ材質ガラスほかタイプベース照明や光を連ねる際の使用に最適な配光サイズ(mm)50×50×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする