光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
多国語防犯ステッカー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
高さ(mm)
90
注文コード
74061216
品番
SEC291‐1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
781-2728
材質
PET/上部PPラミネート加工
幅(mm)
200
サイズ
大
高さ(mm)
90
質量(g)
8
奥行(mm)
約0.7